Motion
100-200-1-1-2-6-ST8

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-6-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 200 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 36 po attaché, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810800
N° MFR100-200-1-1-2-6-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-6-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 200 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 36 po attaché, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810800
N° MFR100-200-1-1-2-6-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit National Pipe Thread (NPT) (avec 36 po Câble)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 200
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
COURANT DE LA SÉRIE 100-200-1-1-2-6-ST8 100 O
  • 0 à 200 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle NPT 1/4 po avec conduit NPT 1/2 po (câble fixé de 36 po) et orifice fileté en acier inoxydable 0.8 mm