Spécifications
Détails
- ApplicationCVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type de signal de sortie4 mA à 20 mA, 2-Wire
- Alimentation requise10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
- Plage de pression0 à 25
- Série100
Aperçu
- 0 à 25 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transmetteur de pression à raccord mâle et à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme C