Motion
100-600-2-1-2-1

NOSHOK INC
100-600-2-1-2-1

Pressure Transmitter, Wetted Materials: 316 SS, 17-4PH, 0 psig to 600 psig, 0.25% Accuracy (BFSL), 4 mA to 20 mA Output, 1/4 NPT Male, Mini-Hirschmann w/ 36 in Cable Attached
N° D’ARTICLE MI13810901
N° MFR100-600-2-1-2-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-600-2-1-2-1

Pressure Transmitter, Wetted Materials: 316 SS, 17-4PH, 0 psig to 600 psig, 0.25% Accuracy (BFSL), 4 mA to 20 mA Output, 1/4 NPT Male, Mini-Hirschmann w/ 36 in Cable Attached
N° D’ARTICLE MI13810901
N° MFR100-600-2-1-2-1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 , forme C avec 36 po Câble
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 600
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE ACTUELLE DE LA SÉRIE 100-600-2-1-2-1 100
  • 0 à 600 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle et à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme C (câble de 36 po fixé)