Motion
110-16-4-615-1-40-1-1

NOSHOK INC
110-16-4-615-1-40-1-1

Transmetteur sanitaire, pince sanitaire de 2 po, précision de ±0.25 % (BFSL), 0 psig à 15 psig, sortie de 4 mA à 20 mA, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13810928
N° MFR110-16-4-615-1-40-1-1
Prix2,106.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
110-16-4-615-1-40-1-1

Transmetteur sanitaire, pince sanitaire de 2 po, précision de ±0.25 % (BFSL), 0 psig à 15 psig, sortie de 4 mA à 20 mA, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13810928
N° MFR110-16-4-615-1-40-1-1
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
Prix2,106.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Transformation des aliments et des boissons, systèmes de pasteurisation, produits pharmaceutiques, médicaux
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Connexion électrique
    36 po. Câble fixé au DIN EN 175301-803 , forme A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    100
  • Température de fonctionnement min.
    212
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire, 0 V c.c. à 5 V c.c. 3-Wire, 1 V c.c. à 5 V c.c. 3-Wire, 1 V c.c. à 6 V c.c. 3-Wire, 0 V c.c. à 10 V c.c., 3-Wire, 1 V c.c. à 11 V c.c. 3-Wire
  • Plage de pression
    0 à 15
  • Série
    11

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 110-16-4-615-1-40-1-1 11 SANITAIRE
  • Pince sanitaire 2 po
  • Précision de ±0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • 0 à 15 psig
  • Transducteur sanitaire de sortie 4 à 20 mA avec DIN EN 175301-803 , forme A (câble de 36 po fixé)