Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Details
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact5A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueBornes à fourche (1/4 x 1/32)
- Matériau du boîtierAcier plaqué zinc-nickel
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Type de produitManocontacts
- Série200
- Type de commutateurManocontacteur mécanique
- Fonction de commutationDouble jeté unipolaire (SPDT)
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE 200L-3-2-15/75-4 200 MÉCANIQUE C
- Action d’enclenchement de la série 200L
- Matériaux en laiton mouillés
- Diaphragme NBR
- 1 SPDT
- (NO/NF)
- NPT 1/4 po
- 15 à 75 psig (350 psig)
- Bornes à fourche (1/4 po x 1/32 po) Manocontacteur SPDT mécanique compact