Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante14 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, détection des fuites, production d’énergie, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Matériau de l’élémentÉlément de mesure à pellicule mince en acier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale158
- Série1000
Aperçu
- 0 à 5
- 000 psig
- Raccord mâle à filetage national de tuyau (NPT) de 1/4 po
- Manomètre numérique avec mémoire de crête et protecteur de boîtier en caoutchouc