Motion
15-100-300-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
15-100-300-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier ABS de 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812174
N° MFR15-100-300-PSI/KG/CM2
Prix45.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-100-300-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier ABS de 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI13812174
N° MFR15-100-300-PSI/KG/CM2
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
Prix45.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 15-100-300-PSI/KG/CM2 100 ACRYLON
  • Boîtier de 1-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 300 psi/kg/cm2
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/8 po National Pipe Thread (NPT)