Motion
25-100-30-VAC/KG/CM2

NOSHOK INC
25-100-30-VAC/KG/CM2

Manomètre d’aspiration, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812342
N° MFR25-100-30-VAC/KG/CM2
Prix54.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-100-30-VAC/KG/CM2

Manomètre d’aspiration, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812342
N° MFR25-100-30-VAC/KG/CM2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kg/cm2

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLONI SÉRIE 25-100-30-VAC/KG/CM2 100
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kg/cm2
  • Jauge à vide pour raccord inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good