Motion
25-110-30-VAC/KPA

NOSHOK INC
25-110-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812386
N° MFR25-110-30-VAC/KPA
Prix55.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-110-30-VAC/KPA

Manomètre d’aspiration, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812386
N° MFR25-110-30-VAC/KPA
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
Prix55.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
25-110-30-VAC/KPA SÉRIE 100 ACRYLONITRI
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge d'aspiration à raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)