Motion
25-110-60-PSI/KPA-RCP

NOSHOK INC
25-110-60-PSI/KPA-RCP

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT , protecteur de boîtier en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13812402
N° MFR25-110-60-PSI/KPA-RCP
Prix109.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-110-60-PSI/KPA-RCP

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT , protecteur de boîtier en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13812402
N° MFR25-110-60-PSI/KPA-RCP
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
Prix109.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLON SÉRIE 100 25-110-60-PSI/KPA-RCP
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 psi/kPa
  • Jauge de pression à raccord arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec protecteur de boîtier en caoutchouc