Motion
25-120-1500-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-120-1500-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en acier de 2.5 po monté sur panneau, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812403
N° MFR25-120-1500-PSI/KPA
Prix94.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-120-1500-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en acier de 2.5 po monté sur panneau, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13812403
N° MFR25-120-1500-PSI/KPA
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
Prix94.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette triangulaire en acier chromé
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-120-1500-PSI/KPA SÉRIE 100 ACRYLONIT
  • Boîtier de montage sur panneau en acier 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 500 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po