Motion
25-500-1500-PSI/BARRE

NOSHOK INC
25-500-1500-PSI/BAR

Manomètre, 2.5" 304SS boîtier, 316SS internes, 1500 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13812724
N° MFR25-500-1500-PSI/BAR
Prix215.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-500-1500-PSI/BAR

Manomètre, 2.5" 304SS boîtier, 316SS internes, 1500 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13812724
N° MFR25-500-1500-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-500-1500-PSI/BAR 400/500 SÉRIE TOUS S
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 500 psi/bar
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine