Motion
MU3664S

MCR SAFETY
MU3664S

Gants de travail et tout usage - taille S ou 7 , poignet à enfiler, cuir de chèvre
N° D’ARTICLE MI13825837
N° MFRMU3664S
Prix50.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
MU3664S

Gants de travail et tout usage - taille S ou 7 , poignet à enfiler, cuir de chèvre
N° D’ARTICLE MI13825837
N° MFRMU3664S
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
Prix50.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Poids du matériel
    2.25 oz
  • Taille pour homme
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce ailé, paume double, pouce et index renforcés, cousu avec du Kevlar
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Travail utilitaire, gants de terrain
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or miel
  • Style revers
    Sans-gêne
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail utilitaires en cuir de conducteur Mustang HiDex, non doublés de qualité A, grain de chèvre miel et or renforcés en cuir de chèvre, pouce et index, et double motif de paume cousu avec du Kevlar
  • Mot-clé de description
    Style de conducteur
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Style de conducteur
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Travaux utilitaires
  • Isolé
    Non
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MU3664S
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Gamme de produits
    Mustang
  • Type de protection
    Arc électrique, abrasion, perforation, chaleur, flamme
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Mustang
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, 2024 , ASTM F2675, NFPA 70E, ASTM D6413
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Conducteurs

Aperçu

Description du fabricant
PILOTE NON DOUBLÉ MU3664S MUSTANG HIDEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good