Motion
JSX21-SN402N-5GS

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SN402N-5GS

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V c.c., solénoïde 2 , passe-fil avec carte de circuit imprimé, en ligne, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13859395
N° MFRJSX21-SN402N-5GS
Prix71.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SN402N-5GS

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V c.c., solénoïde 2 , passe-fil avec carte de circuit imprimé, en ligne, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13859395
N° MFRJSX21-SN402N-5GS
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
Prix71.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Direction du débit
    2-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Série
    SNJSX2111
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec carte de circuit imprimé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE JSX21-SN402N-5GS À 2 VOIES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté