Motion
JSX31-SN703N-5WN

SMC CORP OF AMERICA
JSX31-SN703N-5WN

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , en ligne, 3/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13859469
N° MFRJSX31-SN703N-5WN
Prix77.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
JSX31-SN703N-5WN

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , en ligne, 3/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13859469
N° MFRJSX31-SN703N-5WN
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
Prix77.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Direction du débit
    2-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Série
    SNJSX3111
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE JSX31-SN703N-5WN À 2 VOIES
  • Port NPT, G et Rc de 1/8 po à 3/8 po | Matériau d’étanchéité NBR, FKM et EPDM | Rotation de bobine à 360 degrés | Conforme aux normes UL, CE et NSF | Disponible avec connecteur M12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté