Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBaril de 55 gal
- Classe ISO46
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids389.4 lb
Détails
- ApplicationCompresseurs rotatifs à vis, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, ventilateurs à déplacement positif, systèmes de pompe à vide
- Type de basePAO (polyalphaoléfine)
- CertificationCertification NSF pour H-I, certifié casher
- CouleurEffacer
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair495 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant5144046
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePolyalphaoléfine
- Point d’écoulement-55
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité138
Aperçu
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Tendances très faibles au vernis et à la boue
- Points d’écoulement bas exceptionnels
- Réduisez les lits d’entretien grâce à des intervalles de vidange prolongés
- Excellentes propriétés anti-usure
- Indice de viscosité élevé
- Durée de vie prolongée
- Excellente démulsibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure