Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau carré de 5 gal
- Classe ISO46
- Hauteur totale15.25 po
- Longueur totale10.75 po
- Largeur totale10.25 po
- Poids35.2 lb
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
- Type de basePAO (polyalphaoléfine)
- CertificationCertifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- CouleurEffacer
- Type de contenantSeau carré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair440 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant5162031
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePolyalphaoléfine
- Point d’écoulement+10
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité106
Aperçu
- Excellentes propriétés anti-usure
- Excellente protection contre la rouille
- Excellente démulsibilité
- Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure