Motion
0860026
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 5 gal (É.-U.), seau, qualité ISO 46 , délai d’approvisionnement 5
N° D’ARTICLE MI13907583
N° MFR0860026
Prix409.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 5 gal (É.-U.), seau, qualité ISO 46 , délai d’approvisionnement 5
N° D’ARTICLE MI13907583
N° MFR0860026
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
Prix409.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15.50 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    35.2 lb

Détails

  • Application
    Compresseurs rotatifs à vis, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs à palettes, souffleurs, pompes à vide
  • Type de base
    PAO
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur • Très peu ou pas de boues et de vernis • Durée de vie prolongée • Coûts d’entretien réduits • Solubilité réduite au gaz • Surconsommation réduite
  • Point d’éclair
    540 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0860026
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -49 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Indice de viscosité
    140

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE POUR COMPRESSEUR 0860031 46 : 1/5
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Très peu ou pas de boues et de vernis
  • Durée de vie prolongée
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Réduction de la solubilité des gaz
  • Réduction de la surconsommation/consommation de caries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté