Motion
5271045
Fluide hydraulique - Huile minérale blanche, 55 gal (É.-U.), tambour, 5
N° D’ARTICLE MI13907642
N° MFR5271045
Prix5,462.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Huile minérale blanche, 55 gal (É.-U.), tambour, 5
N° D’ARTICLE MI13907642
N° MFR5271045
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
Prix5,462.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    400.95 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    510 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5271045
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Point d’écoulement
    +12
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    106

Aperçu

Description du fabricant
5271045 FG HYDRAULIQUE AW 150 : 1/55
  • Systèmes hydrauliques fonctionnant à 1,000 psi et plus
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Indice de viscosité élevé
  • Durée de vie prolongée
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Excellente protection contre la rouille
  • Excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté