Motion
BSBGE600FS22234SAF534

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE600FS22234SAF534

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.0000 po, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de cartouche de 179 mm
N° D’ARTICLE MI13928125
N° MFRBSBGE600FS22234SAF534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE600FS22234SAF534

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.0000 po, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de cartouche de 179 mm
N° D’ARTICLE MI13928125
N° MFRBSBGE600FS22234SAF534
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0000 po
  • Cartouche extérieure Diamètre  
    310 mm
  • Cartouche Largeur  
    179 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    179 mm
  • Poids
    123.46 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1240 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    634 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 kN
  • Type de roulement fendu
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de roulement
    Gratuit

Aperçu

Description du fabricant
BSBG E600 F S 22234 SAF534 KIT BRG 600