Motion
BSBGE800FS22244SAF544

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE800FS22244SAF544

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 8.0000 po, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de cartouche de 206 mm
N° D’ARTICLE MI13928132
N° MFRBSBGE800FS22244SAF544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE800FS22244SAF544

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 8.0000 po, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de cartouche de 206 mm
N° D’ARTICLE MI13928132
N° MFRBSBGE800FS22244SAF544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po
  • Cartouche extérieure Diamètre  
    400 mm
  • Cartouche Largeur  
    206 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    206 mm
  • Poids
    202.83 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    753 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1327 kN
  • Type de roulement fendu
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de roulement
    Gratuit

Aperçu

Description du fabricant
BSBG E800 F S 22244 SAF544 KIT BRG 800