Gibraltar Brands 06693303
M10x1.5, 6mm billes Diam, longueur de corps 19mm , portée maximale de la bille 2mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 13.49 lb, force finale de fin de course 20.23 lb, élément de verrouillage