Motion
RESPIRATEUR RÉUTILISABLE 7100261328 3M SECURE CLICK FULL FACEPI ECE FF-803, LARG

3M
7100261328 3M SECURE CLICK FULL FACEPI ECE REUSABLE RESPIRATOR FF-803, LARG

Respirateur réutilisable à masque complet Secure Click FF-803
N° D’ARTICLE MI14012189
N° MFR7100261328 3M SECURE CLICK FULL FACEPI ECE REUSABLE RESPIRATOR FF-803, LARG
Prix419.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100261328 3M SECURE CLICK FULL FACEPI ECE REUSABLE RESPIRATOR FF-803, LARG

Respirateur réutilisable à masque complet Secure Click FF-803
N° D’ARTICLE MI14012189
N° MFR7100261328 3M SECURE CLICK FULL FACEPI ECE REUSABLE RESPIRATOR FF-803, LARG
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
Prix419.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    00638060432297

Aperçu

Description du fabricant
7100261328 3M FACEPI COMPLET À CLIC SÉCURISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La vérification rapide et facile du joint d’étanchéité du bouton-poussoir à pression positive à une touche aide à améliorer la confiance dans l’ajustement du respirateur
  • Deux cartouches à double débit sur chaque respirateur se combinent pour créer les premiers systèmes de cartouches à débit quadruple au monde avec quatre voies de circulation de l’air offrant une respiration et un confort faciles
  • Grande lentille pour un excellent champ de vision, et traitée avec Scotchgard de protection pour une meilleure résistance à la peinture et aux taches
  • Le harnais à six sangles aide à fournir un ajustement confortable et sûr
  • Le diaphragme parlant est conçu pour faciliter la communication
  • La série FF-800 répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 pour la protection des yeux et du visage
  • Le NIOSH, un organisme de réglementation du gouvernement fédéral, a testé et approuvé le FF-800 avec des cartouches et des filtres Secure Click 3M
  • Les applications recommandées comprennent l’assemblage, le nettoyage chimique, la manipulation chimique, l’écaillage, le ciselage, le nettoyage, les opérations de fournaise, le meulage, l’usinage, la maçonnerie, la peinture, le coulage, le ponçage et le sciage.