Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.4010 po
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur totale8.7000 po
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Poids de l’outil4.5 lb
Détails
- Style mandrinRonde
- Type de serviceService intensif
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact2600 bpm
- MatérielAlliage d’aluminium
- Type de dispositif de retenueChangement rapide
Aperçu
- Productivité MAXIMALE : casser à vitesse légère avec le marteau pneumatique le plus puissant disponible – 15 % plus puissant pour accomplir votre travail 15 % plus rapidement que le marteau pneumatique concurrent le plus populaire.
- Contrôle MAX : Déclencheur à plumes pour vous donner le contrôle ultime sur chaque tâche, des tâches qui nécessitent la touche la plus légère aux applications les plus difficiles à frapper, nous avons ce qu’il vous faut.
- MAX Assurance : Le 135MAX est couvert par une garantie de deux ans, ce qui vous donne la tranquillité d’esprit que votre outil fonctionnera quand vous en aurez besoin, à chaque fois.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation