Motion
KHP40
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 60 mm, capacité de charge de 4400 N, fermé
N° D’ARTICLE MI14104615
N° MFRKHP40
Prix100.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 60 mm, capacité de charge de 4400 N, fermé
N° D’ARTICLE MI14104615
N° MFRKHP40
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
Prix100.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    4400 N
  • Capacité de charge
    4400 N
  • Série
    KHP

Aperçu

Description du fabricant
KHP40 BOULE BRG 40MM PAROI MINCE AVEC FIL