Motion
RRS30A-3R-SS
Rail de profil de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, profil bas, 1.0000 po de haut, 22.60 mm de large, 86.90 mm de long
N° D’ARTICLE MI14106317
N° MFRRRS30A-3R-SS
Prix421.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de profil de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, profil bas, 1.0000 po de haut, 22.60 mm de large, 86.90 mm de long
N° D’ARTICLE MI14106317
N° MFRRRS30A-3R-SS
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
Prix421.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    Taille 30
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    86.90 mm
  • Largeur totale
    22.60 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de bloc
    Profil bas
  • Fonctions étendues
    Rouleaux préchargés réglables, roulements scellés
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Réglable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, construction en acier inoxydable
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    Ravi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RRS30A-3R-SS COULISSEAU 3 ROULEAU INOX 1.000 X