Motion
RRS65A-3R-SS
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, chariot 3-Roller, 50.80 mm de hauteur, 32.30 mm de largeur, 162 mm de longueur, capacité de charge : 5950 N, 1340 lbf
N° D’ARTICLE MI14106330
N° MFRRRS65A-3R-SS
Prix554.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, chariot 3-Roller, 50.80 mm de hauteur, 32.30 mm de largeur, 162 mm de longueur, capacité de charge : 5950 N, 1340 lbf
N° D’ARTICLE MI14106330
N° MFRRRS65A-3R-SS
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
Prix554.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    Taille 65
  • Hauteur totale
    50.80 mm
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    32.30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de bloc
    Chariot 3-Roller rouleaux
  • Fonctions étendues
    Fonction de réglage latéral
  • Capacité de charge
    5950 N, 1340 lbf
  • Lubrification
    Roulements lubrifiés à vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F, -20 à 80 °C
  • Préchargement
    Réglage latéral
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, construction en acier inoxydable
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité intégrés
  • Série
    Ravi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RRS65A-3R-SS COULISSEAU 3 ROULEAU INOX 2.000