Motion
UT018-025-0-RM180-460

BOSTON GEAR
UT018-025-0-RM180-460

25:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107797
N° MFRUT018-025-0-RM180-460
Prix26,093.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT018-025-0-RM180-460

25:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107797
N° MFRUT018-025-0-RM180-460
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
Prix26,093.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    25:1
  • Poids
    44.9056 kg, 99.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114351-L047
  • Numéro CUP du fabricant
    191191509714
  • CUP_NON
    191191509714

Aperçu

Description du fabricant
UT018-025-0-RM180-460 UT018-025-0-RM180-