Motion
HF730-60K-B5-H5-P35

BOSTON GEAR
HF730-60K-B5-H5-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108136
N° MFRHF730-60K-B5-H5-P35
Prix4,307.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF730-60K-B5-H5-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108136
N° MFRHF730-60K-B5-H5-P35
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
Prix4,307.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    68.1 lb, 30.89 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P35
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15967-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF7730-60K-B5-H5-P35 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté