Motion
UT018-004-0-RM180-107

BOSTON GEAR
UT018-004-0-RM180-107

180:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14108921
N° MFRUT018-004-0-RM180-107
Prix18,140.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT018-004-0-RM180-107

180:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14108921
N° MFRUT018-004-0-RM180-107
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
Prix18,140.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    180:1
  • Ratio
    180:1
  • Poids
    39.9161 kg, 88.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114321-8393
  • Numéro CUP du fabricant
    194208181156
  • Série
    UT018
  • CUP_NON
    194208181156

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UT018-004-0-RM180-107