Motion
2482-20
2482-20 Milwaukee - M12 CARBURANT 1/2 po x 18 po Classeur
N° D’ARTICLE MI14114249
N° MFR2482-20
Prix269.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2482-20 Milwaukee - M12 CARBURANT 1/2 po x 18 po Classeur
N° D’ARTICLE MI14114249
N° MFR2482-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix269.00 $ chacun(Marché/Liste 326.03 $)

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.01 lb
  • Largeur de coupe
    4.9000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le classeur M12 FUEL 1/2” X 18” est le premier classeur sans fil qui offre des performances, une taille et des caractéristiques pneumatiques pour les utilisateurs professionnels de l’automobile, de l’industrie et du travail des métaux. Cette lime à bande MILWAUKEE offre le retrait de soudure par points le plus rapide en tirant parti de la technologie de moteur sans balai POWERSTATE. Le classeur à bande sans fil offre une COMMANDE INÉGALÉE avec un réglage à deux vitesses, une fonction de marche avant/arrière, un bouton de verrouillage et une gâchette à vitesse variable. Le classeur à bande Milwaukee M12 FUEL a une rotation de bras 360⁰ sans outil et offre une MOBILITÉ ET UN ACCÈS SUPÉRIEURS. Avec la batterie M12 REDLITHIUM XC4.0 , ce produit élimine jusqu’à 50 soudures ponctuelles par charge.
  • Pile incluse
    Non
  • Tension de la batterie
    12 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Matériel
    Nylon chargé de verre, caoutchouc
  • Type de puissance
    Batterie au lithium-ion
  • CUP_NON
    045242636457

Aperçu

Description du fabricant
2482-20 M12 CARBURANT 1/2 PO X 18 PO LIME À BANDE -
  • Meilleur taux d’élimination des soudures ponctuelles de sa catégorie
  • 2 Réglages de vitesse ( 3,600 SFM élevé; 1,800 SFM bas)
  • Avant et arrière
  • Bouton de verrouillage
  • Déclencheur à vitesse variable
  • Rotation du bras sans outil
  • Rotation du bras à 360 degrés
  • Réglage de l’alignement de la courroie
  • Roue de contact remplaçable
  • Comprend : (2) courroies de ponçage de 1/2 po x 18 po, grain 60