Motion
TE120-0036

GRACO INC
TE120-0036

Pompe électrique à membrane - 60 psi, section produit Buna-N, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114299
N° MFRTE120-0036
Prix15,394.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0036

Pompe électrique à membrane - 60 psi, section produit Buna-N, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114299
N° MFRTE120-0036
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
Prix15,394.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Buna-N
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Vérifier le matériau du siège
    Buna-N
  • Matériau de la membrane
    Buna-N
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Bride d’extrémité
  • Conception du type
    Pompe électrique à membrane
  • Matériaux mouillés
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
TE120-0036 POMPE QUANTM,