Motion
TE120-0038

GRACO INC
TE120-0038

Pompe électrique à membrane - 60 psi, PTFE, PTFE, section produit 2-Piece en Santoprene, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114301
N° MFRTE120-0038
Prix10,799.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0038

Pompe électrique à membrane - 60 psi, PTFE, PTFE, section produit 2-Piece en Santoprene, centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114301
N° MFRTE120-0038
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
Prix10,799.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Certification
    Non dangereux
  • Vérifier le matériau du siège
    PTFE
  • Matériau de la membrane
    2-Piece PTFE/Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24F399, 26B352, D0F010, D0F400
  • Matériaux mouillés
    PTFE, Santoprène2-Piece

Aperçu

Description du fabricant
TE120-0038 POMPE QUANTM,