Motion
TE120-0057

GRACO INC
TE120-0057

Pompe électrique à membrane - 60 psi, PTFE, section fluide surmoulée EPDM, centre en aluminium enduit de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114320
N° MFRTE120-0057
Prix23,207.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0057

Pompe électrique à membrane - 60 psi, PTFE, section fluide surmoulée EPDM, centre en aluminium enduit de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14114320
N° MFRTE120-0057
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
Prix23,207.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    162 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Bride
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Matériaux mouillés
    Surmoulage EPDM, PTFE

Aperçu

Description du fabricant
TE120-0057 POMPE QUANTM,