Motion
180 VA V
6.8897 à 7.2834 po de portée d’arbre, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI14119421
N° MFR180 VA V
Prix738.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.8897 à 7.2834 po de portée d’arbre, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI14119421
N° MFR180 VA V
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
Prix738.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.4724 po
  • Largeur totale
    0.5709 po, 14.50 mm
  • Largeur du siège du joint
    0.3543 po; 9 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    6.8897 à 7.2834 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    Viton
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 150 °C, -4 à 302 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ANNEAU EN V 180 VA