Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur90 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
- Poids0.2205 lb
Détails
- Type de conceptionMUD11
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- MatérielCaoutchouc nitrile
- Vitesse de surface maximale de l’arbre0.63 m/s;124.016 pi/min
- Température maximale176 °F
- Température minimale-40 °C, -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80 °C, -40 à 176 °F
- Matériau du ressortAcier au carbone conforme à la norme EN 10270-1