Motion
K 12X15X10 NT

SKF
K 12X15X10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14119588
N° MFRK 12X15X10 TN
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 12X15X10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14119588
N° MFRK 12X15X10 TN
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
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K 12X15X10 TN présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm et un poids de 0.004 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1063 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1394 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K ROULEAU À AIGUILLE 12X15X10 TN BRG