Motion
KR 35 PP

SKF
KR 35 PP

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI14119720
N° MFRKR 35 PP
Prix200.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 35 PP

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI14119720
N° MFRKR 35 PP
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
Prix200.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.4361 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KR 35 PP Cam Follower est doté d'un diamètre d'alésage de 16 mm, d'un diamètre extérieur de 35 mm, d'une largeur totale de 18 mm et d'un poids de 0.4361 lb, conçu pour des mécanismes fiables à came.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1929 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KR 35 PP BRG