Motion
4A-99401

TIMKEN
4A-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po de diamètre, 1.75 po de diamètre extérieur, 0.4688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119802
N° MFR4A-99401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
4A-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po de diamètre, 1.75 po de diamètre extérieur, 0.4688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119802
N° MFR4A-99401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Largeur totale
    0.4688 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893650548

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 4A-99401 <4 OD T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good