Motion
389A-99301

TIMKEN
389A-99301

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 2.1250 po, diamètre extérieur de 3.937 po, largeur de 21.95 mm
N° D’ARTICLE MI14119803
N° MFR389A-99301
Prix967.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
389A-99301

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 2.1250 po, diamètre extérieur de 3.937 po, largeur de 21.95 mm
N° D’ARTICLE MI14119803
N° MFR389A-99301
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
Prix967.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.937 po
  • Largeur totale
    21.95 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893791449

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 389A-99301 <4 OD