Motion
3578-99401

TIMKEN
3578-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po de diamètre, 3.438 po de diamètre extérieur, 1.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119837
N° MFR3578-99401
Prix188.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3578-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po de diamètre, 3.438 po de diamètre extérieur, 1.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119837
N° MFR3578-99401
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
Prix188.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.198 po
  • Diamètre extérieur
    3.438 po
  • Largeur totale
    1.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893652641

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 3578-99401 <4 OD