Motion
56425-99403

TIMKEN
56425-99403

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po de diamètre, 6.625 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119965
N° MFR56425-99403
Prix570.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
56425-99403

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po de diamètre, 6.625 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119965
N° MFR56425-99403
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
Prix570.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.188 po
  • Diamètre extérieur
    6.625 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893298399

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 56425-99403 4-8