Motion
45287-99301

TIMKEN
45287-99301

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 2.1250 po de diamètre, 4.125 po de diamètre extérieur, 1.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120033
N° MFR45287-99301
Prix900.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
45287-99301

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 2.1250 po de diamètre, 4.125 po de diamètre extérieur, 1.2188 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120033
N° MFR45287-99301
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
Prix900.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.563 po
  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Largeur totale
    1.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893657400

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 45287-99301 4-8