Motion
67780-90209

TIMKEN
67780-90209

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po de diamètre, 9.75 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120081
N° MFR67780-90209
Prix6,329.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
67780-90209

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po de diamètre, 9.75 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120081
N° MFR67780-90209
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
Prix6,329.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.625 po
  • Diamètre extérieur
    9.75 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893361635

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 67780-90209 8-24