Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.185 po
- Diamètre extérieur3.346 po
- Largeur totale5.875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementInsert de roulement à billes à anneau intérieur large
- Type d’alésageRonde
- Capacité de charge dynamique8160
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride triangulaire 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOUI
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueUne-pièce en nylon moulé