Motion
YCJ 75 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 75 SGT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14120391
N° MFRYCJ 75 SGT
Prix780.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 75 SGT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14120391
N° MFRYCJ 75 SGT
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
Prix780.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    YCJ

Aperçu

Description du fabricant
YCJ 75 SGT LARGE ANNEAU INTÉRIEUR ET LOGÉ UN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté