Motion
9104PPC3FS160

TIMKEN (FAFNIR)
9104PPC3FS160

Roulement à billes - Alésage droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120765
N° MFR9104PPC3FS160
Prix162.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
9104PPC3FS160

Roulement à billes - Alésage droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120765
N° MFR9104PPC3FS160
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
Prix162.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.787 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.472 po
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Capacité de charge dynamique
    2340
  • Régime de fonctionnement maximal
    9678 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Deux joints de contact
  • Auto-alignement
    Non
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    87796084841

Aperçu

Description du fabricant
9104PPC3FS160 ROULEMENTS À BILLES À BILLES À GRENAILLE PROFONDE