Motion
218WFS940
Roulement à billes - Alésage droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 1.1810 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120766
N° MFR218WFS940
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes - Alésage droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 1.1810 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120766
N° MFR218WFS940
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Taille de l’alésage
    3.543 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.181 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    1.1810 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de composant
    Assemblage
  • Capacité de charge dynamique
    32700
  • Régime de fonctionnement maximal
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    ouvrir
  • Auto-alignement
    Non
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    87796142121

Aperçu

Description du fabricant
218WFS940 ROULEMENTS À BILLES RAINURE PROFONDE