Motion
207WC1FS940

TIMKEN (FAFNIR)
207WC1FS940

Roulement à billes - Alésage droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 0.6690 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120786
N° MFR207WC1FS940
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
207WC1FS940

Roulement à billes - Alésage droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 0.6690 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI14120786
N° MFR207WC1FS940
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.378 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    0.6690 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de composant
    Assemblage
  • Capacité de charge dynamique
    8730
  • Régime de fonctionnement maximal
    6542 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    ouvrir
  • Auto-alignement
    Non
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    87796142114

Aperçu

Description du fabricant
207WC1FS940 ROULEMENTS À BILLES, GROO PROFOND