Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Taille de l’alésage2.756 po
- Contact Angle25.00
- Largeur de la bague intérieure2.625 po
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligne2
- Type de joint2 Joints
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON0013992128560